DIGIMAX SRL - DIXPWM-120-24 DRIVER LED 24V 120W IP67 DIM 1-10V 120-3 - PWM-120-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 120...120 W
Grado di protezione (IP) - IP67
Dimmerabile 1-10 V - sì
Altezza - 37.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449075681920
Codice prodotto
DIXPWM-120-24
Cod. produttore
PWM-120-24
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
120...120 W
Grado di protezione (IP):
IP67
Dimmerabile 1-10 V:
sì
Altezza:
37.5 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
63 mm
Lunghezza:
191 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
I