AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXPWM-90-24 DRIVER LED 24V 90W IP67 DIM 1-10V 90-305 - PWM-90-24

copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXPWM-90-24 DRIVER LED 24V 90W IP67 DIM 1-10V 90-305

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 90...90 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Dimmerabile 1-10 V -

  • Altezza - 37.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074724925

Codice prodotto

DIXPWM-90-24

Cod. produttore

PWM-90-24

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

90...90 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Dimmerabile 1-10 V:

Altezza:

37.5 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

63 mm

Lunghezza:

171 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

I

AC/DC Enclosed LED 90W 24Vdc 3.75A costant current PWM output 3in1 dimming function