AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXRS-15-24 ALIMENTATORE AC/DC 24V 15W - RS-15-24

copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXRS-15-24 ALIMENTATORE AC/DC 24V 15W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 0.625 A

  • Tensione di uscita 2 - 22...27.6 V

  • Potenza di uscita - 15 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074757275

Codice prodotto

DIXRS-15-24

Cod. produttore

RS-15-24

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

0.625 A

Tensione di uscita 2:

22...27.6 V

Potenza di uscita:

15 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Potenza assorbita:

240 VA

Larghezza:

62.5 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

28 mm

Altezza:

51 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Alimentatore switching a uscita singola. 15W. 24V AC/DC.