DIGIMAX SRL - DIXRSP-1000-24 ALIMENTATORE BASSO PROFILO AC/DC 24V 100 - RSP-1000-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 40 A
Tensione di uscita 2 - 20...26.4 V
A prova di corto-circuito - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449076323379
Codice prodotto
DIXRSP-1000-24
Cod. produttore
RSP-1000-24
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
40 A
Tensione di uscita 2:
20...26.4 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
1000 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Valore nominale tensione d'uscita 1:
24 V
Potenza assorbita:
240 VA
Larghezza:
295 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
41 mm
Altezza:
127 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no