DIGIMAX SRL - DIXRSP-150-15 ALIMENTATORE BASSO PROFILO 15V 150W CON - RSP-150-15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 15...15 V
Max. corrente di uscita 1 - 10 A
Tensione di uscita 2 - 13.5...16.5 V
A prova di corto-circuito - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449074672417
Codice prodotto
DIXRSP-150-15
Cod. produttore
RSP-150-15
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
15...15 V
Max. corrente di uscita 1:
10 A
Tensione di uscita 2:
13.5...16.5 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
150 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Valore nominale tensione d'uscita 1:
15 V
Potenza assorbita:
240 VA
Larghezza:
199 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
30 mm
Altezza:
99 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no