DIGIMAX SRL - DIXRSP-320-48 ALIMENTATORE BASSO PROFILO AC/DC 48V 320 - RSP-320-48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 48...48 V
Max. corrente di uscita 1 - 6.7 A
Tensione di uscita 2 - 43...55 V
A prova di corto-circuito - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449077268563
Codice prodotto
DIXRSP-320-48
Cod. produttore
RSP-320-48
Produttore
DIX
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
48...48 V
Max. corrente di uscita 1:
6.7 A
Tensione di uscita 2:
43...55 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
320 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
no
Valore nominale tensione d'uscita 1:
48 V
Potenza assorbita:
240 VA
Larghezza:
215 mm
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
30 mm
Altezza:
115 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a parete:
no