AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXRSP-320-5 ALIMENTATORE BASSO PROFILO AC/DC 5V 320W - RSP-320-5

copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXRSP-320-5 ALIMENTATORE BASSO PROFILO AC/DC 5V 320W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 5...5 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 60 A

  • Tensione di uscita 2 - 4.5...5.5 V

  • A prova di corto-circuito -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077693983

Codice prodotto

DIXRSP-320-5

Cod. produttore

RSP-320-5

Produttore

DIX

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

5...5 V

Max. corrente di uscita 1:

60 A

Tensione di uscita 2:

4.5...5.5 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

320 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Valore nominale tensione d'uscita 1:

5 V

Potenza assorbita:

240 VA

Larghezza:

215 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

30 mm

Altezza:

115 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

Alimentatore basso pofilo AC/DC. 320W. 5V