AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DIGIMAX SRL - DIXSNP150-12VF-1 DRIVERLEDLINETYPE12V132W L322.6XW30.1XH2 - SNP150-12VF-1

copiacopia
DIGIMAX SRL - DIXSNP150-12VF-1 DRIVERLEDLINETYPE12V132W L322.6XW30.1XH2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 150...150 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 21 mm

  • Adatto per uso all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076553370

Codice prodotto

DIXSNP150-12VF-1

Cod. produttore

SNP150-12VF-1

Produttore

DIX

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

150...150 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

21 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

30.1 mm

Lunghezza:

322.6 mm

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Non dimmerabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

AC/DC Driver LED Costant Voltage 132W 12V 1A PF>0.9 L322.6xW30.1xH21.5mm