DIGIMAX SRL - DIXSNP30-24VF-2 DRIVERLEDLINETYPE 24V1.25A 30W L251XW30X - SNP30-24VF-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 24...24 V
Potenza di uscita - 30...30 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Altezza - 16 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449074998494
Codice prodotto
DIXSNP30-24VF-2
Cod. produttore
SNP30-24VF-2
Produttore
DIX
Tensione di uscita:
24...24 V
Potenza di uscita:
30...30 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
16 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
251 mm
Adatto per corrente costante:
no
Adatto per tensione costante:
sì
Non dimmerabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in plastica
Classe di protezione:
II