AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS11258100 SAFETY-FLAG 620 LED 2,5W CLD CEML GRI 1H - 11258100

copiacopia
DISANO - DIS11258100 SAFETY-FLAG 620 LED 2,5W CLD CEML GRI 1H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Max prestazioni del sistema - 5 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

  • Alimentazione - Decentralizzata (batteria individuale)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952111842

Codice prodotto

DIS11258100

Cod. produttore

11258100

Produttore

DIS

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP40

Max prestazioni del sistema:

5 W

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Alimentazione:

Decentralizzata (batteria individuale)

Con pittogramma:

no

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK07

Dispositivo di controllo:

Nessuno

Tensione nominale:

220...240 V

Indicazione:

Unilaterale / Bilaterale

Con lampada:

Tipo di tensione:

AC

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lunghezza:

364 mm

Larghezza:

345 mm

Materiale (del corpo):

Altri

Classe di protezione:

II

Adatto per tipo di indicatore:

Etichetta adesiva

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

345 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore intercambiabile:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Fattore di potenza:

0.9

Corpo in tecnopolimero. Riflettore in plexiglass trasparente conmicro finitura.