DISANO - DIS11262108 OBLO 746 FC 22 CELL GRIGIO - 11262108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1250 lm
Con lampada - sì
Lampada - Lampada fluorescente D = 16 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952123906
Codice prodotto
DIS11262108
Cod. produttore
11262108
Produttore
DIS
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1250 lm
Con lampada:
sì
Lampada:
Lampada fluorescente D = 16 mm
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK08
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
G10q
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Diametro esterno:
301 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Reattore elettronico
Altezza / Profondità:
130 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no