DISANO - DIS13291400 DISCESA CONTRODISCESA 6070 BIANCO - 13291400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Canale civile
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952131932
Codice prodotto
DIS13291400
Cod. produttore
13291400
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
Giunto in acciaio zincato con copertura in materiale termoplastico bianco . per il cambiamento di livello di installazione del canale


