DISANO - DIS13293000 MATASSA 6512 MT.100 ACCIAIO - 13293000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio
Colore - Acciaio Inox
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952512434
Codice prodotto
DIS13293000
Cod. produttore
13293000
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio
Colore:
Acciaio Inox
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
Matassa cavetto d'acciaio. Nel caso occorra un cavetto più lungo di quello già in dotazione negli acc. 6510.



