DISANO - DIS14509100 MODULO S1 CHANNEL 395 35 49W BIANCO - 14509100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Lunghezza - 1480 mm
Larghezza - 210 mm
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952056990
Codice prodotto
DIS14509100
Cod. produttore
14509100
Produttore
DIS
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1480 mm
Larghezza:
210 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
Modulo "S1"in alluminio estruso, testate in alluminio pressofuso.



