DISANO - DIS14515100 ATTACCO PLAFONE 376 ZINCATO - 14515100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Altri
Lunghezza - 132 mm
Larghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952054224
Codice prodotto
DIS14515100
Cod. produttore
14515100
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Lunghezza:
132 mm
Larghezza:
50 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
Attacco plafone zincato



