DISANO - DIS16246412 FORMA 999 FL 2X58 CEL-D INOX - 16246412

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente D = 26 mm
Colore del corpo - Acciaio Inox
Resistenza agli urti - IK08
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952114607
Codice prodotto
DIS16246412
Cod. produttore
16246412
Produttore
DIS
Grado di protezione (IP):
IP65
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente D = 26 mm
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Resistenza agli urti:
IK08
Materiale (del corpo):
Acciaio
Portalampada:
G13
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
1593 mm
Materiale del diffusore:
Altri
Larghezza:
190 mm
Alimentazione:
Reattore elettronico
Altezza / Profondità:
92 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



