DISANO - DIS16453012 HYDRO T8 921 FL 1X18 CELF-D GRIGIO - 16453012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1350 lm
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente D = 26 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952107005
Codice prodotto
DIS16453012
Cod. produttore
16453012
Produttore
DIS
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1350 lm
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente D = 26 mm
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK08
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
G13
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
690 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, strutturata
Larghezza:
92 mm
Alimentazione:
Reattore elettronico
Altezza / Profondità:
99 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



