AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS16556700 GABBIA DI PROTEZIONE 975 2X58W BIANCO - 16556700

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia di protezione

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 1600 mm

  • Larghezza - 275 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952364590

Codice prodotto

DIS16556700

Cod. produttore

16556700

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia di protezione

Materiale:

Acciaio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

1600 mm

Larghezza:

275 mm

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Trasparente:

no

In tondino di acciaio plastificato bianco. Gabbia antiurti da fissare direttamente a plafone.