AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS23762200 RIFLETTORE ASIMMETRICO 6411 1X49 80W ALL

copiacopia
DISANO - DIS23762200 RIFLETTORE ASIMMETRICO 6411 1X49 80W ALL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore

  • Distribuzione luminosa - Asimmetrica

  • Colore - Alluminio

  • Materiale - Alluminio

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 4 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012952077193

Codice prodotto

DIS23762200

Cod. produttore

23762200

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Riflettore

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Colore:

Alluminio

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

1487 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

In alluminio speculare 99.85 lucido anodizzato spessore 2µ.