DISANO - DIS23762500 TEGOLINO RAPID SYSTEM 6405 2X60W BIA - 23762500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Colore - Bianco
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8012952125450
Codice prodotto
DIS23762500
Cod. produttore
23762500
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Colore:
Bianco
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
Tegolino Rapid System 2x60W.


