AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS32678500 CAMPANA 3142 LED 79W CLD CELL GRAF BIA - 32678500

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 78 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Metodo di montaggio - Su filo di acciaio

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952089813

Codice prodotto

DIS32678500

Cod. produttore

32678500

Produttore

DIS

Max prestazioni del sistema:

78 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Metodo di montaggio:

Su filo di acciaio

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentatore incluso:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

II

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Ottica regolabile (mobile):

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-30...40 °C

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

no

Fattore di potenza:

0.9

Altezza / Profondità:

555 mm

Diametro:

480 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Corpo/Telaio: In alluminio pressofuso con gancio di chiusura. Diffusore: vetro temperato, spessore 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1/2001). Ottiche: In policarbonato V0 metalizzato ad alto rendimento, micro sfaccettatura satinata per ridurre l’effetto dell’abbagliamento diretto. Verniciatura: Ad immersione per cataforesi epossidica grigia per la resistenza alla corrosione e alle nebbie saline. Seconda mano di finitura con resina acrilica, ecologica, color argento sabbiato, stabilizzata ai raggi UV. Riflettore colore bianco ceramico. Dotazione: questi apparecchi sono dotati di dispositivo automatico di controllo della temperatura interna per una protezione su ogni singolo LED ai picchi di tensione della rete mediante diodo di protezione. Campana power led è equipaggiato con 60 led 1w cad. CRI 80 - 7800lm - 4000K - 350mA. Il rendimento totale dell’apparecchio è prossimo al 100%. Ogni modulo led è equipaggiato con una lente ad alta efficienza 130°x70°. NORMATIVA: Prodottiin conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.