AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS33007000 ASTRO 1787 LED 202W CLD CELL-D GREY - 33007000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Argento

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952119305

Codice prodotto

DIS33007000

Cod. produttore

33007000

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Argento

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Reattore elettronico

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

512 mm

Altezza / Profondità:

160 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per lampade di potenza:

2.1...2.1 W

Adatto per numero di lampade:

48

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Corpo: In alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura. Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001). Dotazione: dispositivo automatico di controllo della temperatura. Nel caso di sovratemperatura dovuta ad anomale condizioni ambientali, abbassa il flusso luminoso per ridurre la temperatura di esercizio, garantendo il funzionamento. Resistenza ai picchi di tensione della rete mediante diodo di protezione. Equipaggiamento: Completo di connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea. Valvola anticondensa per il ricircolo dell’aria. sistema di controllo per la rete gestione con linea dimming 1-10V per la ricezione e trasmissione dati. Possibilità di scegliere la corrente di pilotaggio dei LED. La scelta di una corrente più bassa aumenterà l’efficienza e quindi migliorerà il risparmio energetico. LED: In policarbonato V0 metalizzato ad alto rendimento con micro sfacettatura. Led con lente con recperatori di flusso. Gruppo di rischio esente secondo le EN62471. Completo di staffa orientabile.