DISANO - DIS33033400 MODOLED 3264 152W CLD CELL OSS.NAT. - 33033400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 136 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952125627
Codice prodotto
DIS33033400
Cod. produttore
33033400
Produttore
DIS
Max prestazioni del sistema:
136 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Materiale (del corpo):
Alluminio
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
II
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Indice di resa cromatica:
80-89
Fattore di potenza:
0.9
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Larghezza:
405 mm
Altezza / Profondità:
88 mm
Lunghezza:
405 mm