AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS41257900 FORUM-XL 1156 MAX-TS 2000SA S GRAFITE - 41257900

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 6100...6100 K

  • Max prestazioni del sistema - 1060 W

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Altri

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952091137

Codice prodotto

DIS41257900

Cod. produttore

41257900

Produttore

DIS

Temperatura di colore:

6100...6100 K

Max prestazioni del sistema:

1060 W

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Altri

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso:

210000...210000 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Adatto al montaggio su traversa:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada ad alogenuri metallici

Alimentatore intercambiabile:

no

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Riflettore:

Brillantato

Diametro esterno:

477 mm

Altezza / Profondità:

590 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per lampade di potenza:

2000...2000 W

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Larghezza:

295 mm

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

530 mm

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Fattore di potenza:

0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

CORPO/TELAIO: In alluminio pressofuso, con alettature di raffreddamento. RIFLETTORE: In alluminio 99.98, ossidato anodicamente e brillantato con aletta di recupero del flusso luminoso. DIFFUSORE: Vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 1250-1:2001). VERNICIATURA: a polvere poliestere colore grigio grafite resistente alla corrosione e alle nebbie saline. PORTALAMPADA: In ceramica e contatti argentati. Attacco a cavo. CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto flessibile capicordato con puntali in ottone stagnato, isolamento in silicone con calza in fibra di vetro, sezione 2.5 mm². Morsettiera 2P+T in nylon con massima sezione dei conduttori ammessa 6 mm². EQUIPAGGIAMENTO: Pressacavo in nylon f.v. diam. 1/2 pollicegas. Dispositivo di protezione: al momento dell'apertura (a cerniera) della parte posteriore il contatto da normalmente chiuso si apre interrompendo l'alimentazione. Con mirino per il puntamento. Valvola di ricircolo aria. Completo di accenditore posto nell'apposita cassetta in dotazione. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP66IK08 secondo le EN 60529. Hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC. ALTRI CABLAGGI: Con cablaggio per la riaccensione a caldo POTENZA LAMPADE: MAX-TS1000; MAX-TS2000. Superficie di esposizione al vento: 1800 cmq. Riaccensione a caldo con sottocodice -99.