AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS41521099 1808 MAX-TS1000LA CNR GREY GRAF RC - 41521099

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Argento

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952067569

Codice prodotto

DIS41521099

Cod. produttore

41521099

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Argento

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

Altri

Alimentatore incluso:

no

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Lampada:

Lampada ad alogenuri metallici

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

635 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per lampade di potenza:

1000...1000 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza:

390 mm

Lunghezza:

754 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Corpo: In alluminio pressofuso EN AB 46100Copertura: In alluminio pressofuso EN AB 46100 con alettature di raffreddamento. Acceso posteriore al vano lampada. Apribile a cerniera, con ganci di chiusura in acciaio inox. Riflettore: Asimmetrico in alluminio lucido 99.85, ossidato anodicamente e brillantato con regolazione del flusso luminoso che permette di ottenere 4 diverse distribuzioni fotometriche. Diffusore: Vetro temprato sp.4mm resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1:2001). Vetro inclinato a 20° in modo tale da ottenere elevati valori di rendimento ottico di asimmetria e intensità massima elevata. Verniciatura: A polvere con resina a base poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Portalampada: Regolabili in 4 posizioni per poter modificare la distribuzione fotometrica in relazione alla posizione di installazione. Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz (1000W) o 400V (2000W) Cavetto capicordato con puntali in ottone stagnato, isolamento in silicone con calza in fibra di vetro, sezione 2,5 mm2. Morsettiera a 2P+T con sezione massima ammessa dei conduttori 6 mm2. Dotazione: E’ possibile effettuare le operazioni di manutenzione senza l’utilizzo di utensili. Sezionatore di sicurezza per interrompere l’ alimentazione durante la manutenzione. Equipaggiamento: Guarnizione in gomma siliconica. Pressacavo in nylon ½ Gas. Staffa in acciaio zincata e verniciata con scala goniometrica.Viterie esterne in acciaio inox. Valvola di ricircolo aria. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.