AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS41521300 OLYMPIC 1808 JM-T 1000LA S+L GREY GRAF - 41521300

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Argento

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952067538

Codice prodotto

DIS41521300

Cod. produttore

41521300

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Argento

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E40

Alimentatore incluso:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Lampada:

Lampada ad alogenuri metallici

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

300 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per lampade di potenza:

1000...1000 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza:

662 mm

Lunghezza:

754 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Corpo: In alluminio pressofuso EN AB 46100 Copertura: In alluminio pressofuso EN AB 46100 con alettature di raffreddamento. Acceso posteriore al vano lampada. Apribile a cerniera, con ganci di chiusura in acciaio inox. Riflettore: Asimmetrico in alluminio lucido 99.85, ossidato anodicamente e brillantato con regolazione del flusso luminoso che permette di ottenere 4 diverse distribuzioni fotometriche. Diffusore: Vetro temprato sp.4mm resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1:2001). Vetro inclinato a 20° in modo tale da ottenere elevati valori di rendimento ottico di asimmetria e intensità massima elevata. Verniciatura: A polvere con resina a base poliestere, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Portalampada: Regolabili in 4 posizioni per poter modificare la distribuzione fotometrica in relazione alla posizione di installazione. Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz.