AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS42084100 GARDEN 1287 FLC 2X18L CELL NERO - 42084100

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952050325

Codice prodotto

DIS42084100

Cod. produttore

42084100

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP65

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Nero

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

2G11

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

230 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

300 mm

Altezza / Profondità:

165 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

2

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Corpo: In nylon f.v. stabilizzato ai raggi UV. Riflettore: In alluminio speculare. Diffusore: In policarbonato satinato internamente antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso). Cablaggio: Alimentazione 230V/50Hz (CNRL). Cavetto rigido sezione 0.50 mm2 Morsettiera 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm2. Equipaggiamento: Pressacavo in gomma (cavo min. Ø9 max Ø12). Viterie imperdibili in acciaio. Completo di piastra per il fissaggio. Normative: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529.