DISANO - DIS4222120016 VISTA 1583 LED 53W CLD CELL GRAF LR 17 - 4222120016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 53 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952117332
Codice prodotto
DIS4222120016
Cod. produttore
4222120016
Produttore
DIS
Max prestazioni del sistema:
53 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Metodo di montaggio:
Ad appoggio / Alzata
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Colore del corpo:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentatore incluso:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Resistenza agli urti:
IK09
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...60 mm
Classe di protezione:
II
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Ottica regolabile (mobile):
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Con controllo radio:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Con programma di controllo regolazione luce:
no
Con cavo di collegamento:
sì
Fattore di potenza:
0.9
Larghezza:
585 mm
Altezza / Profondità:
550 mm
Lunghezza:
585 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no



