AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS42237000 CLIMA 1517 LED 43W CLD CELL GREY9007 - 42237000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 48 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6468 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952089707

Codice prodotto

DIS42237000

Cod. produttore

42237000

Produttore

DIS

Max prestazioni del sistema:

48 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6468 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Metodo di montaggio:

Ad appoggio / Alzata

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Colore del corpo:

Argento

Materiale (del corpo):

Alluminio

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...60 mm

Classe di protezione:

II

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica:

70-79

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Ottica regolabile (mobile):

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

Fattore di potenza:

0.9

Altezza / Profondità:

490 mm

Diametro:

520 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

CORPO: In alluminio pressofuso. CAPPELLO: In lastra di alluminio DIFFUSORE: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Liscio e trasparente sia internamente che esternamente. VERNICIATURA: In diverse fasi. La prima adimmersione in cataforesi epossidica nera, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice acrilica colore grigio grafite o argento sabbiato. DOTAZIONE: questiapparecchi sono dotati di dispositivo automatico di controllo della temperatura interna per una protezione su ogni singolo LED ai picchi di tensione della rete mediante diodo di protezione NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598 -1- CEI 34 - 21, sono protetti con il grado IP65IK08 secondo le EN 60529. In classe di isolamento II. Superficie di esposizione al vento: 1506 cm2. Clima power led è equipaggiato con 30/42 led 1w cad. CRI 80 - 3900/5460lm (350mA) - 4000K - 30/42W tot. moduliLED di ultima generazione con lente ellittica da 130x70°. Il rendimento totale dell'apparecchio è prossimo al 100% progettato per garantire la vita di 50000 ore del modulo led