AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS42560139 1335 LED 33W CLD CELL GREY9007 3000K - 42560139

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 20 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1283 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952160000

Codice prodotto

DIS42560139

Cod. produttore

42560139

Produttore

DIS

Max prestazioni del sistema:

20 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1283 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Metodo di montaggio:

Ad appoggio / Alzata

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Altri

Superficie:

Verniciato

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Adatto per codolo (attacco a palo):

60...76 mm

Classe di protezione:

II

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Adatto per lampade di potenza:

20...20 W

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Ottica regolabile (mobile):

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Telecomando:

Nessuno

Con controllo radio:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Con programma di controllo regolazione luce:

no

Con cavo di collegamento:

no

Fattore di potenza:

0.9

Altezza / Profondità:

520 mm

Diametro:

400 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Globo: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. Ottima trasparenza ideale per la trasmissione del flusso luminoso. Parte superiore verniciata per rientrare nelle limitazione delle normecontro l’inquinamento luminoso. Base: In alluminio pressofuso. Cono centrale: In alluminio verniciato nero contro l’inquinamento luminoso. Dotazione: Completo di presa-spina per una rapida installazione. Dispositivo di controllo della temperatura all’interno dell’apparecchio con ripristino automatico. Protezione contro gli impulsi conforme alla EN61547. Dispositivo elettronico dedicato alla protezione del modulo LED NORMATIVA: Prodotti in conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN60529. Mantenimento del flusso luminoso 80%: 50.000h (L80B20). 20W. 1283 lm. 3000 K