DISANO - DIS42563500 GLOBO 1306 D400 NERO - 42563500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952662580
Codice prodotto
DIS42563500
Cod. produttore
42563500
Produttore
DIS
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Globi: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento, stampati ad iniezione con un procedimento di soffiaggio. Caratterizzati da una ottima trasparenza che consente la trasmissione ideale del flusso luminoso. Previsti in diversi colori consentendo di diversificare l'effetto luminoso in relazione all'ambiente in cui vengono installati. I colori/finiture "trasparente e cognac"sono particolarmente indicati nell'installazione con lampade a scarica e accessori (tipo frangiluce, etc.) mentre il colore/finitura "opale"ha caratteristiche diffondenti che riducono l'effetto abbagliamento.