AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS42670500 SFERICO 1350 MAX 70 D320 S OPALE - 42670500

copiacopia
DISANO - DIS42670500 SFERICO 1350 MAX 70 D320 S OPALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Altezza / Profondità - 355 mm

  • Resistenza agli urti - IK08

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952242324

Codice prodotto

DIS42670500

Cod. produttore

42670500

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Plastica

Altezza / Profondità:

355 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Portalampada:

E27

Con lampada:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Adatto per numero di lampade:

1

Diametro:

320 mm

Classe di protezione:

II

GLOBO: Sferico, in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2. BASE: In nylon, fibra di vetro, nero. PORTALAMPADA: In ceramica, già cablato con cavi al silicone e collegato al morsetto fissato nella base. Attacco E27. MONTAGGIO: Su palo o su braccio con attacco diam. 60 mm. EQUIPAGGIAMENTO: Bulloni in acciaio antigrippaggio con dado in acciaio inserito nel corpo della base per maggiore resistenza meccanica.