DISANO - DIS42714600 CONO 1543 MAX 105 S GRIGIO - 42714600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Con lampada - sì
Colore del corpo - Grigio
Resistenza agli urti - IK08
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952413342
Codice prodotto
DIS42714600
Cod. produttore
42714600
Produttore
DIS
Grado di protezione (IP):
IP65
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK08
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Diametro esterno:
300 mm
Tipo di ottica:
Opaco
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
155 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì