AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS42723600 GLOBO 1546 MAX 105 S GRIGIO - 42723600

copiacopia
DISANO - DIS42723600 GLOBO 1546 MAX 105 S GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Resistenza agli urti - IK08

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Portalampada - E27

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952730562

Codice prodotto

DIS42723600

Cod. produttore

42723600

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Diametro esterno:

293 mm

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

129 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro di incasso:

276 mm

Altezza/profondità di installazione:

42 mm

Corpo: In policarbonato, grigio RAL 7035, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Riflettore: In alluminio lucido o policarbonato bianco (FLC). Diffusore: In policarbonato antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, liscio esternamente antipolvere