DISANO - DIS42744500 CUBO 1845 LED 10W CLD CELL GRI - 42744500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 9 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952116618
Codice prodotto
DIS42744500
Cod. produttore
42744500
Produttore
DIS
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
9 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Dimmerabile DALI:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Adatto per montaggio a parete:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Materiale (del corpo):
Altri
Dimmerabile 1-10 V:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
322 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Dimmerazione DALI-2:
no
Larghezza:
322 mm
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
190 mm
Dimmerabile RF:
no
Emissione luminosa:
Diretta
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Controllabile via Bluetooth:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Con fessure d'areazione:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Montaggio a parete:
sì
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Non dimmerabile:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di potenza:
0.85
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
CLO - Flusso luminoso costante:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Alimentazione di emergenza integrata:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no



