AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS51026000 FARO 2 1533 LED 8W CLD CELL GRAF - 51026000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Max prestazioni del sistema - 8 W

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952084221

Codice prodotto

DIS51026000

Cod. produttore

51026000

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Max prestazioni del sistema:

8 W

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

500 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Altri

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Con piastra di base:

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Lunghezza:

500 mm

Larghezza:

100 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Diametro:

100 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Compatibile con Google Assistant:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe di protezione:

II

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Fattore di potenza:

0.9

Supporto a IFTTT disponibile:

no

CORPO: In alluminio estruso, di sezione cilindrica diam. 100, con calotta in pressofusione. DIFFUSORE: In plexiglas, trasparente rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere. VERNICIATURA: In diverse fasi. La prima ad immersione in cataforesiepossidica nera, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice acrilica grigio grafite. NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP54IK03 secondo le EN 60529. Dotazione: Con valvola di ricircolo aria. Completo di presa-spina per una rapida installazione Durata di vita dei LED: 40000h ( da -30° a +50° C - Ta=25°C). Completo di 18 LED (18x30lm) di semipotenza 540lm - 10W tot. con alimentatore integrato 24V/125mA.