DISANO - DIS51030300 FARO 1233 MAX 75 S GRAFITE - 51030300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Altri
Materiale (del corpo) - Alluminio
Altezza / Profondità - 570 mm
Resistenza agli urti - IK10
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952024265
Codice prodotto
DIS51030300
Cod. produttore
51030300
Produttore
DIS
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Altezza / Profondità:
570 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...250 V
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
250 mm


