AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS5106102191 FARO 1239 LED 9W CLD CELL CORTEN - 5106102191

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Altezza / Profondità - 1100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952139822

Codice prodotto

DIS5106102191

Cod. produttore

5106102191

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Altezza / Profondità:

1100 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

900 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Alimentatore incluso:

Diametro:

180 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

II

Corrente nominale:

110...110 mA

1239 Faro LED - Tipo alto. CORPO: In alluminio estruso, di sezione cilindrica diam.180. DIFFUSORE: In policarbonato trasparente infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. VERNICIATURA: In diverse fasi. La prima ad immersione in cataforesi epossidica grigia, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. La seconda con fondo per stabilizzazione ai raggi UV e per ultima finitura bugnata con vernice grafite NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sonoprotetti con il grado IP65IK10 secondo le EN60529. Hanno ottenuto la certificazione di conformità Europea ENEC. Dotazione: Con valvola di ricircolo aria. Completo di presa-spina per una rapida installazione Durata di vita: 80%: 50000h (L80B20) ( da -30°a +50° C - Tj=25°C). LED: 900lm - 10W tot, 110mA. Colore: Corten. Alimentatore elettronico + Lampada.