DISANO - DIS51144100 BITTA 2 1841 LED 11W CLD CELL GRAF - 51144100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 11 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952093810
Codice prodotto
DIS51144100
Cod. produttore
51144100
Produttore
DIS
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
11 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Dimmerabile DALI:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Colore del corpo:
Altri
Adatto per montaggio a parete:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Materiale (del corpo):
Alluminio
Dimmerabile 1-10 V:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
413 mm
Dimmerazione DALI-2:
no
Larghezza:
323 mm
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
310 mm
Dimmerabile RF:
no
Emissione luminosa:
Diretta
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Controllabile via Bluetooth:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Indice di resa cromatica:
80-89
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Con fessure d'areazione:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Non dimmerabile:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di potenza:
0.9
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
CLO - Flusso luminoso costante:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Alimentazione di emergenza integrata:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no



