DISANO - DIS51144300 BITTA 3 1849 LED 24W CLD CELL GREY9007 - 51144300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore del corpo - Argento
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 27 W
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952112276
Codice prodotto
DIS51144300
Cod. produttore
51144300
Produttore
DIS
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore del corpo:
Argento
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
27 W
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Altezza / Profondità:
2400 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3120 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Con piastra di base:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Lunghezza:
413 mm
Larghezza:
232 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Emissione luminosa:
Diretta
Compatibile con Google Assistant:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Classe di protezione:
II
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Fattore di potenza:
0.9
Supporto a IFTTT disponibile:
no