AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS53060000 GROUND 2613 LED 20W CLD CELL GRAF - 53060000

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 15 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1900 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952138221

Codice prodotto

DIS53060000

Cod. produttore

53060000

Produttore

DIS

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

15 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1900 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Altri

Altezza/profondità di installazione:

-93 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK08

Con lampada:

Regolabile:

no

Dimmerabile DALI:

no

Tipo di tensione:

AC

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

Dimmerabile 1-10 V:

no

Diametro esterno:

296 mm

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Alimentatore incluso:

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Dimmerabile DMX:

no

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

93 mm

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

0.9

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

2613 Ground - con schermo e telaio bombato. Corpo/Cornice: in alluminio pressofuso con cornice in alluminio. Diffusore: vetro semisferico, resistente agli shock termici, agli urti. Dotazione: pressacavo in nylon PG11 e predisposizione per la fila continua.LED: 4000K - 1900lm - CRI 80. Mantenimento del flusso luminoso al 70%: 50.000h (L70B50). LED COB 20W 1900lm-4000K-CRI 80. Colore: Grafite. Alimentatore elettronico + Lampada.