AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS98612200 LAMPADA JM-TS 2000 400V - 98612200

copiacopia
DISANO - DIS98612200 LAMPADA JM-TS 2000 400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 2000 W

  • Base - Cavo

  • Temperatura del colore - 5900 K

  • Efficienza luminosa - 100 lm/W

  • Colore della luce secondo EN 12464-1 - Bianco freddo > 5300 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952021400

Codice prodotto

DIS98612200

Cod. produttore

98612200

Produttore

DIS

Potenza della lampada:

2000 W

Base:

Cavo

Temperatura del colore:

5900 K

Efficienza luminosa:

100 lm/W

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Diametro:

36 mm

Lunghezza complessiva:

187 mm

Alogena metallica JM-TS 2000 400V.