AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS99133200 SUPPORTO ANGOLARE 116 NERO - 99133200

copiacopia
DISANO - DIS99133200 SUPPORTO ANGOLARE 116 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto

  • Materiale - Altri

  • Colore - Nero

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012952396683

Codice prodotto

DIS99133200

Cod. produttore

99133200

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di supporto

Materiale:

Altri

Colore:

Nero

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Trasparente:

no

In nylon f.v. Permette di applicare Koala/Dafne su una superficie ad angolo esterno.