AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS99397900 GONNELLA PER SATURNO ACC.540 TRASPARENTE

copiacopia
DISANO - DIS99397900 GONNELLA PER SATURNO ACC.540 TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Opaco

  • Diffusore microforato - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012952145939

Codice prodotto

DIS99397900

Cod. produttore

99397900

Produttore

DIS

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

540 Gonnella in policarbonato rigato internamente trasparente, anti-UV. Da utilizzare come finitura estetica e per ridurre l’abbagliamento diretto. 0,63Kg.