AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS99550700 BRACCIO ORIENTABILE 41 GREY9007 - 99550700

copiacopia
DISANO - DIS99550700 BRACCIO ORIENTABILE 41 GREY9007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Multicolore

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952117851

Codice prodotto

DIS99550700

Cod. produttore

99550700

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di supporto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Multicolore

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Trasparente:

no

In acciaio zincato, verniciato a polvere. Per art. 1130 - 1131.