AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS99770900 STAFFA ORIENTABILE 578 ANTRACITE - 99770900

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Antracite

  • Lunghezza - 322 mm

  • Larghezza - 315 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952116601

Codice prodotto

DIS99770900

Cod. produttore

99770900

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di supporto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Antracite

Lunghezza:

322 mm

Larghezza:

315 mm

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Trasparente:

no

Staffa orientabile in acciaio per l’installazione a parete o per l’utilizzo su torri-faro.