AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS99800300 ATTACCO A SOSPENSIONE 329 ANTRACITE - 99800300

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Antracite

  • Larghezza - 85 mm

  • Accessorio - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012952080865

Codice prodotto

DIS99800300

Cod. produttore

99800300

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Alluminio

Colore:

Antracite

Larghezza:

85 mm

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Trasparente:

no

In pressofusione di alluminio. Da acquistare sempre per l'applicazione a sospensione degli art. Tex/Ghostex.