DISANO - DIS99801100 STAFFA GIUNZIONE LINEARE 200 ZINCATO - 99801100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Acciaio
Colore - Altri
Accessorio - no
Pezzo di ricambio - no
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
Supercomfort
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012952097641
Codice prodotto
DIS99801100
Cod. produttore
99801100
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Trasparente:
no
Da utilizzare sempre per realizzare la fila continua.


