AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DISANO - DIS99802400 ATTACCO A PARETE MUSA 366 GRAFITE - 99802400

copiacopia
DISANO - DIS99802400 ATTACCO A PARETE MUSA 366 GRAFITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Altri

  • Accessorio - no

  • Pezzo di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012952036800

Codice prodotto

DIS99802400

Cod. produttore

99802400

Produttore

DIS

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Alluminio

Colore:

Altri

Accessorio:

no

Pezzo di ricambio:

no

Trasparente:

no

Attacco a parete in allumino pressofuso. per l'installazione a parete.