DISANO - DIS99802700 STAFFA 899 ZINCATO - 99802700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Acciaio
Colore - Altri
Lunghezza - 40 mm
Larghezza - 27 mm
Confezione
20 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012952065923
Codice prodotto
DIS99802700
Cod. produttore
99802700
Produttore
DIS
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Lunghezza:
40 mm
Larghezza:
27 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
27 mm
Trasparente:
no
staffa In acciaio zincato. Set di 4 pezzi da utilizzarsi nel caso gli apparecchi non vengano installati in appoggio. Per versioni monolampada serie 87..


